Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-6147480 Herst.-Nr.: 7030202 EAN/GTIN: 4028177925847 |
| |
|
| | |
| CMC III Access System CMC III Unit zur Steuerung und Überwachung des Zutritts zu Schränken. An eine CMC III Access Control können jeweils ein Griff und ein Lesegerät angeschlossen werden. Über die Website der CMC III Processing Unit/-Compact oder des IoT Intefrace können die Griffe mit verschiedenen Zahlencodes oder Transponderkarten verknüpft werden, so dass sich alle Griffe, die mit einer CMC III Processing Unit/-Compact oder einem IoT Interface verbunden sind, mit nur einem Lesesystem steuern lassen. Dank des integrierten Infrarot-Sensors wird die gesteuerte Tür zusätzlich noch auf ihren Zustand (offen/geschlossen) überwacht. Material: Kunststoff Oberfläche: Front: glatt Gehäuse: Struktur Farbe: Front: RAL 9005 Gehäuse: RAL 7035 Schutzart: IP30 nach IEC 60 529 Lieferumfang: CMC III Access Control Montageplatte Inkl. Befestigungsmaterial |
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 84,67* | € 103,17* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 84,95* | € 103,18* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,50* | € 103,20* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 87,06* | € 105,90* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 90,25* | € 108,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|