Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-6171636 Herst.-Nr.: 7M2482300001 EAN/GTIN: 8012823426716 |
| |
|
| | |
| Zähler für 1-Phasen Wechselstrom, bis 40 A, LCD-Anzeige S0-Schnittstelle, ohne MID Elektronischer Energiezähler mit S0-Schnittstelle, für 1-Phasen Wechselstrom mit 7-stelliger LCD-Anzeige, hintergrundbeleuchtet, Anzeige von Gesamtverbrauch kWh, LED-Verbrauchsanzeige: 1000 Impulse pro kWh, maximaler Strom 40 A, Kurzzeitüberstrom (Impulsstrom): 1200 A für 10 ms, Anlaufstrom: 0,02 A, Genauigkeitsklasse B, Reiheneinbaugerät für Tragschiene 35 mm (EN 60715), Baubreite 17,5 mm, Nennspannung 230 V AC, S0-Schnittstelle: 1000 Impulse pro kWh, ohne MID, Anschlussquerschnitte Hauptstromkreis: eindrähtig 1,5 bis 10 mm 2 , mehrdrähtig 1,5 bis 10 mm 2 , Umgebungstemperatur: -25 bis + 55 oC, Schutzart Gehäuse/Anschlüsse: IP50/IP20, plombierbare Klemmenabdeckung. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 35,83* | € 50,37* | | | | Lager 4981 | | | | 5 | | € 4,95* | ab € 44,56* | € 51,13* | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 40,91* | € 52,13* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 40,57* | € 52,15* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 42,01* | € 53,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 255,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|