Zähler für 1-Phasen Wechselstrom, bis 40 A, LCD-Anzeige M-Bus- und IR-Schnittstelle, MID-zertifiziert Elektronischer Energie- und Blindleistungszähler mit M-Bus-Schnittstelle und Infrarot-Schnittstelle (IR), + NFC-Schnittstelle bidirektional, für 1-Phasen Wechselstrom mit 7-stelliger LCD-Anzeige, hintergrundbeleuchtet, Anzeige von Gesamtverbrauch, Teilverbrauch (rückstellbar) kWh, kVAh, kvarh, Momentanwerte V, A, Leistungsfaktor, kW, kVA, kvar, Frequenz, THD V, THD A, Phasenverschiebung und Leistungsrichtung, LED-Verbrauchsanzeige: 1000 Impulse pro kWh, maximaler Strom 40 A, Kurzzeitüberstrom (Impulsstrom): 1200 A für 10 ms, Anlaufstrom: 0,02 A, Genauigkeitsklasse B, Reiheneinbaugerät für Tragschiene 35 mm (EN 60715), Baubreite 17,5 mm, Nennspannung 230 V AC, Zähler ist MID-zertifiziert, Anschlussquerschnitte Hauptstromkreis: eindrähtig 1,5 bis 10 mm 2 , mehrdrähtig 1,5 bis 10 mm 2 , Umgebungstemperatur: -25 bis + 55 oC, Schutzart Gehäuse/Anschlüsse: IP50/IP20, plombierbare Klemme |