Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther E-Bike Charger m.3 986970001 Schutzkontaktsteckdosen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther E-Bike Charger m.3 986970001 Schutzkontaktsteckdosen
Walther E-Bike Charger m.3 986970001 Schutzkontaktsteckdosen
Artikel-Nr.:
     4981-6342418
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     986970001
EAN/GTIN:
     4015609040537
Suchbegriffe:
E-Bike-Ladestation
E-Fahrrad-Ladestation
Fahrrad-Ladestation
Schuko-Steckdose
Kunststoff E-Bike Charger nach IEC 61439-Teil 1 und 3 Gehäuse (697):aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS Farbe:ähnlich RAL 7035 - lichtgrau- mit E-Bike Charger Label Schutzklasse:II Brennbarkeitsklasse:V0 Schutzart:IP54 Maße (HxBxT):237x183x152 mm Anschluss:2 Vorprägungen oben und unten M25/M32/M40 Anschluss bis 10 mm 2 , 3-polig Abgänge/Absicherungen:3 Schutzkontaktsteckdosen in schwarz E-Bike Charger nach DIN EN 614 61439: stückgeprüft anschlussfertig vorverdrahtet Bemessungsstrom: 16 A RDF=0,3
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 98,29*
€ 123,24*
Frei Haus
ab € 95,34*
€ 123,25*
€ 5,00*
ab € 99,32*
€ 124,47*
Frei Haus
ab € 103,47*
€ 129,38*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 105,00*
€ 130,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,35*
€ 155,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,44*
€ 152,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,09*
€ 147,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,28*
€ 141,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,00*
€ 124,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.