Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Smart Home
>
Smart Home Haustechnik
>
Smart Home Beleuchtung
>
Smart Home Deckeneinbauleuchte
>
Artikel
TRIL Einlegeleu. Creavo M84 LW19 7639151 25W 4200lm 4000K UGR19 DALI ws/silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-6352336
Hersteller:
TRILUX
Herst.-Nr.:
7639151
EAN/GTIN:
4018242569755
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
So haben Sie gerichtetes Licht noch nie erlebt:Die innovative zweiteilige Optik mit ConVision Technologie sorgt für höchste fühlbare Lichtqualität und Effizienz (168lm/W). Dank ihres hochwertigen, attraktiven Designs sowie ihrer vielfältigen Größen und Montagearten ist die Creavo die Allzweck-Lösung für gerichtetes Licht in Büro und Bildung. Über einen IoT-Harbour lassen sich zudem Lichtmanagement und digitale Services umsetzen. Damit ist die Creavo jetzt schon fit für die Zukunft. Durch die intelligente zweiteilige ConVision (Convenience Vision) Technologie mit Linse und Lichtkammer ist die Lichtwirkung besonders angenehm - mit spürbar verringerter Blendung und verminderten störenden Mehrfachschatten . Dabei kann zwischen zwei Lichtverteilungskurven gewählt werden:Eine breitstrahlende Optik für eine optimale Gleichmäßigkeit mit UGR19 und L65 3000 cd/m nach DIN 12464:2011 oder einer akzentuierten Lichtverteilungskurve mit UGR16 und L65 1500 cd/m. Die Lichtkammern sind als Standardau
... >
LED Innenleuchten
>
Techn. LED-Innenleuc
>
LED Einbauleuchte
Weitere Suchbegriffe:
Einbaudeckenleuchte
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
Deckeneinlegeleuchte
,
Einbauleuchte für Systemdecken
,
Einlegeleuchte für Systemdecken
,
LED Panel
,
LED Rasterleuchte
,
Lichtmanagement
,
Lichtmanagementsysteme
,
Rasterleuchte
,
Spiegelrasterleuchte (Raumcontainer)
,
Smart Home Deckeneinbaulampe
,
Smart Home Deckeneinbauleuchte
,
Smart Home Deckeneinbaustrahler
,
Smart Home Einbaudeckenleuchte
,
Smart Home Wandlampe
,
Smart Home Wandleuchte
,
Netztrafo
,
Netztransformator
,
Trafo
,
Transformator
,
led rasterleuchte trilux
,
einbauleuchte led
,
trilux einbauleuchte led
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 273,92*
€ 328,93*
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 276,24*
€ 331,67*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 284,81*
€ 343,90*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,67*
€ 394,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,46*
€ 392,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,34*
€ 376,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,94*
€ 365,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,24*
€ 328,73
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED-Einbauleuchte 840, DALI Creavo M84- #7615251
TRILUX
7615251
ab € 390,64*
Ähnlich
LED-Einbauleuchte 840, DALI Creavo M84- #7615351
TRILUX
7615351
ab € 647,66*
Ähnlich
LED-Einbauleuchte 840, DALI Creavo M84- #7615451
TRILUX
7615451
ab € 405,21*
Ähnlich
LED-Einbauleuchte 840, DALI Creavo M84- #7615551
TRILUX
7615551
ab € 417,76*
Ähnlich
LED-Einbauleuchte 840, DALI Creavo M84- #7615851
TRILUX
7615851
ab € 313,72*
Ähnlich
LED-Einbauleuchte 840, DALI Creavo M84- #7639051
TRILUX
7639051
ab € 264,13*
Ähnlich
LED-Einbauleuchte 840, DALI Creavo M84- #7639251
TRILUX
7639251
ab € 264,65*
Ähnlich
LED-Einbauleuchte 840, DALI Creavo M84- #7639351
TRILUX
7639351
ab € 272,56*
Ähnlich
LED-Einbauleuchte 840, DALI Creavo M84- #7639751
TRILUX
7639751
ab € 294,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen