Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trio Tischleuchte JUDY,1x E27 R50691010 oLM D:11cm H:11cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRIO R50691010 Tischleuchte E27 40 W Rot
TRIO R50691010 Tischleuchte E27 40 W Rot
Artikel-Nr.:
     4981-6414468
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R50691010
EAN/GTIN:
     4017807481020
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Trio Tischleuchte JUDY,1x E27 R50691010 oLM D:11cm H:11cm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 12,39*
€ 15,44*
1
€ 5,95*
ab € 18,94*
€ 27,25*
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 463,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.