Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix 1168943 FLT-SEC-ZP2-3S-255/12.5 Kombiableiter Typ 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix 1168943 FLT-SEC-ZP2-3S-255/12.5 Kombiableiter Typ 1/2
Phoenix 1168943 FLT-SEC-ZP2-3S-255/12.5 Kombiableiter Typ 1/2
Artikel-Nr.:
     4981-6536626
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1168943
EAN/GTIN:
     4063151187590
Suchbegriffe:
Sammelschienenmodul
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix contact blitzstromableiter
Blitzstromableiter für 40 mm Schienensysteme, 3-phasige Stromversorgungsnetze für 4- und 5-Leitersysteme geeignet Leistungsanforderungen gem. IEC Class I/II/III. Universeller Einsatz - Passt herstellerunabhängig in jeden Zählerschrank dank schmaler Baubreite von nur 27 mm Installation im Vorzählerbereich, Konformität zur Anwendungsregel VDE-AR-N 4100 - VDE-Approbation Werkzeuglose und sichere Fixierung durch universelle Verriegelung auf 5- und 10-mm-Schienen Einbindung in Gebäudeleittechnik mit optionalem Fernmeldemodul Schnelle und fehlerfreie Installation Zur Montage auf 40 mm-Sammelschienensysteme Schutzschaltung in Anlehnung an Anforderungsklassen: IEC Prüfklasse: I+II+III, VDE Anforderungsklasse: B+C+D, EN-Type: T1+T2+T3 Technische Daten: Nennspannung U N :230/400 V AC Schutzpegel: 1,5 kV Kurzschlussstromlöschend ohne Vorsicherung:25 kA Max. erforderliche Vorsicherung:160 A (gG) Gehäusebreite:27 mm (mit Abstandsdeckel: 47 + 52 mm)
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 260,38*
€ 296,15*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 260,37*
€ 296,74*
Frei Haus
ab € 266,67*
€ 304,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 273,79*
€ 311,97*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 275,57*
€ 312,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,03*
€ 371,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,26*
€ 368,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,83*
€ 359,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,86*
€ 352,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,57*
€ 327,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.