Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eltako WSZ110DSS- WSZ110DSS-16A+PRCD MID 16A+PRCD Mobiler ACzähler MID geeicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mobiler Wechselstromzähler MID geeicht WSZ110DSS16A+PRCDMID
Mobiler Wechselstromzähler MID geeicht WSZ110DSS16A+PRCDMID
Artikel-Nr.:
     4981-6540336
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     28016112
EAN/GTIN:
     4010312501832
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Mobiler Wechselstromzähler WSZ110DSS-16A+PRCD MID mit Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung, IP54 Mit zusätzlichem Personenschutz-Zwischenschalter 30 mA. Für den Innen- und Außenbereich geeignet. Nur geeichte Zähler sind nach 25 des deutschen Eichgesetzes zur Stromabrechnung zugelassen. Nichtbeachtung ist eine Ordnungswidrigkeit nach 19. Maximalstrom 16 A, Stand-by-Verlust nur 0,4 Watt. Gehäuse-Abmessungen 110x70x35 mm, Anschlussleitung 1,5 m (incl. Stecker und Kupplung). Genauigkeitsklasse B (1 %). Dieser mobile Wechselstromzähler misst die Wirkenergie anhand des zwischen dem Eingang und dem Ausgang fließenden Stromes. Der Eigenverbrauch von nur maximal 0,4 Watt Wirkleistung wird nicht gemessen und nicht angezeigt. Alle 30 Sekunden schaltet das Display für 5 Sekunden von der aufgelaufenen Wirkenergie in kWh auf den Momentanverbrauch in Watt um. Der Anlaufstrom ist 20 mA. Das Display kann nur mit Stromversorgung abgelesen werden. Der Verbrauch ist jedoch nichtflüchtig g
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 115,93*
€ 142,15*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 121,81*
€ 148,60*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 122,62*
€ 149,65*
Frei Haus
ab € 125,22*
€ 153,39*
Frei Haus
ab € 130,59*
€ 159,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,60*
€ 176,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,11*
€ 175,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,80*
€ 166,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,49*
€ 158,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,81*
€ 144,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.