Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-40185308 Herst.-Nr.: 28016112 EAN/GTIN: 4010312501832 |
| |
|
| | |
| Mobiler Wechselstromzähler MID geeicht WSZ110DSS16A+PRCDMID Mobiler Wechselstromzähler mit Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung. Mit zusätzlichem Personenschutz-Zwischenschalter PRCD 30mA. Für Innen- und Außenbereich geeignet. Maximalstrom 16A. Stand-by-Verlust nur 0,4 Watt. Gehäuse-Abmessungen 110x70x35mm, Anschlussleitung 1,5m (incl. Stecker und Kupplung). Genauigkeitsklasse B (1%). Dieser mobile Wechselstromzähler misst die Wirkenergie anhand des zwischen dem Eingang und dem Ausgang fließenden Stromes. Weitere Informationen: | | Zählertyp: | elektronisch | Nennstrom (In): | 5 A | Maximalstrom (Imax): | 16 A | Nennspannung (Un) N-L: | 230 V | Frequenz: | 50 Hz | Leistungsaufnahme: | 0,4 W | Genauigkeitsklasse: | B | Polart: | 1-phasig | Ausführung: | Direktmessung | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 115,42* | € 141,78* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 121,98* | € 148,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 126,24* | € 153,29* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 130,98* | € 159,29* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 134,19* | € 163,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|