Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa ROHRflex PA6 L AD15,8 RAL2003 ROHRflex PA6-L AD15,8 orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellschlauch, Innen-Ø 12 mm, Außen-Ø 15.8 mm, BR 35 mm, PA, orange, 1 0261 209 0
Wellschlauch, Innen-Ø 12 mm, Außen-Ø 15.8 mm, BR 35 mm, PA, orange, 1 0261 209 0
Artikel-Nr.:
     4981-6562605
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10261209012
EAN/GTIN:
     4025113207364
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellschlauch
kabelschlauch flexa
Flexa ROHRflex PA6 L AD15,8 RAL2003 ROHRflex PA6-L AD15,8 orange
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 60,03*
€ 77,17*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 60,115*
€ 77,315*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,365*
€ 86,115*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,59*
€ 88,68*
Frei Haus
ab € 107,47*
€ 136,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,68*
€ 105,5292
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,52*
€ 104,1488
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,95*
€ 101,0905
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,46*
€ 95,7474
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,59*
€ 82,8121
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,3918* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055216
ab € 1,406*
Zubehör
Flexa
15020055218
ab € 1,40*
Zubehör
Flexa
15109015220
ab € 4,1355*
Zubehör
Flexa
15020055016
ab € 69,25*
Zubehör
Flexa
15020055018
ab € 1,40*
Zubehör
Flexa
15020049211
ab € 69,69*
Zubehör
Flexa
15020049011
ab € 69,27*
Zubehör
Flexa
15109015020
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.