| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-6793143 Herst.-Nr.: CAT7L500W EAN/GTIN: 8424450253069 |
| |
|
| | |
| DK700 Datenkabel S/FTP Cat 7 Cca LSFH 23AWG Cat 7 Datenkabel mit Euroklasse Cca vom Typ S/FTP, mit Kupferleiter und LSFH-Mantel (halogenfrei), Farbe weiß (RAL 9010). Lieferung auf einer Holzrolle. S/FTP Datenkabel Massiver Kupfer-Innenleiter (23AWG) Kompatibel mit PoE/PoE+ (Power over Ethernet) Technologie, so dass über das Kabel Netzwerkgeräte mit Strom versorgt werden können PE (Polyethylene) Isolierung des Kupfer-Innenleiters, 130 mm Durchmesser Aluminium+Polyester Schirmfolie Außenschirmgeflecht aus verzinntem Kupfer SFH (Low Smoke Free of Halogen) Außenmantel, 0,70 mm Dicke and 7.4 mm Durchmesser 79 % Nenngeschwindigkeit Technische Daten EuroklasseCca Übertragungsfrequenzen600 MHz Übertragungsrate10 Gbps Innenleiter MaterialMassiver Kupfer Isolierung MaterialPolyethylen SchirmfolieAluminium + Polyester AußenschirmgeflechtKupfer verzinnt (CuSn) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat6, Kat6, Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, ethernet-kabel cat 7, alarmkabel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 302,54* | € 309,58* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 303,16* | € 310,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 305,88* | € 312,68* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 333,52* | € 340,69* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 336,825* | € 344,455* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Meter (ab € 0,66704* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|