| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-79009280 Herst.-Nr.: 219102 EAN/GTIN: 8424450253069 |
| |
|
| | |
| Netzwerkkabel S/FTP Cat7 Cca LSFH weiss 500m CAT7L500W Die Datenkabelkategorie Cat 7 erfüllt den Standard für 10 Gigabit Ethernet und ist abwärts- kompatibel, mit den Standards der untergeordneten Kategorien (Cat 6A/6/5e und Cat 3). Die Kategorie 7 entwickelt sich über die Kategorie 6A hinaus und ermöglicht es, Übertragungs- frequenzen von bis zu 600 MHz und 10 Gbit/s Durchsatz zu erreichen. Es enthält Eigenschaften und Spezifikationen zur Vermeidung von Störungen und Rauschen. Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | sonstige | Duplex: | nein | Leiter-Material: | Kupfer | Leiter-Oberfläche: | blank | Leiterdurchmesser: | 0,56 mm | Leiternennquerschnitt: | 0,25 mm² | AWG-Größe: | 23 | Leiter-Klasse: | Kl.1 = eindrähtig | Ader-Zahl: | 8 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat6, Kat6, Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, ethernet-kabel cat 7, alarmkabel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 302,54* | € 309,58* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 303,16* | € 310,09* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 305,88* | € 312,68* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 333,52* | € 340,69* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 336,825* | € 344,455* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Meter (ab € 0,61176* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|