Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-6906564 Herst.-Nr.: EP10427534 EAN/GTIN: 4015120427534 |
| |
|
| | |
| KNX Deckeneinbau-Präsenzmelder mit 360o Erfassungsbereich PD-C360i/8 KNX UP, PD-C360i/24 KNX UP, PD-C360i/32 KNX - Verwendbar im Bussystem KNX (EIB), TP (2-Draht-Bus) in Verbindung mit anderen KNX-Komponenten - Parameter- und Funktionseinstellung über die ETS (Engineering-Tool-Software) Technische Daten Netzspannung:vom KNX Bus 29-31 V Stromaufnahme:6 mA Erfassungsbereich:360o Einstellmöglichkeiten:fernparametrierbar über ETS-Software, temporär elektronisch über ESY-Pen und REMOTE CONTROL PDi/USER (separat bestellen) Zulässige Umgebungstemperatur:5 oC...+50 oC Schutzart:IP20 Schutzklasse:III Montageart:Deckenmontage Unterputz Gehäusematerial:UV-stabilisiertes Polycarbonat Einbaumaß:Einbautiefe 24 mm, Einbaulochmaß 60 mm Lieferumfang:inklusive Linsenmaske KNX-Eingang:manuelle Lichtsteuerung, Sperrobjekte, Reset, Slave KNX-Ausgang:Präsenz, Status, Lichtwert, HLK Lichtkanal:c1 + c2 Schalten/Dimmen, offset (-50 % bis +50 %) Nachlaufzeit:deaktiviert/30 Sek./1 Min./12 Std. Lichtmes |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 92,13* | € 116,05* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 92,22* | € 116,16* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 94,65* | € 119,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 95,92* | € 120,64* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 96,06* | € 120,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|