Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4981-6906565 Herst.-Nr.: EP10427671 EAN/GTIN: 4015120427671 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | KNX Deckeneinbau-Präsenzmelder mit 360o Erfassungsbereich PD-C360i/8 KNX UP, PD-C360i/24 KNX UP, PD-C360i/32 KNX - Verwendbar im Bussystem KNX (EIB), TP (2-Draht-Bus) in Verbindung mit anderen KNX-Komponenten - Parameter- und Funktionseinstellung über die ETS (Engineering-Tool-Software) Technische Daten Netzspannung:vom KNX Bus 29-31 V Stromaufnahme:6 mA Erfassungsbereich:360o Einstellmöglichkeiten:fernparametrierbar über ETS-Software, temporär elektronisch über ESY-Pen und REMOTE CONTROL PDi/USER (separat bestellen) Zulässige Umgebungstemperatur:5 oC...+50 oC Schutzart:IP20 Schutzklasse:III Montageart:Deckenmontage Unterputz Gehäusematerial:UV-stabilisiertes Polycarbonat Einbaumaß:Einbautiefe 24 mm, Einbaulochmaß 60 mm Lieferumfang:inklusive Linsenmaske KNX-Eingang:manuelle Lichtsteuerung, Sperrobjekte, Reset, Slave KNX-Ausgang:Präsenz, Status, Lichtwert, HLK Lichtkanal:c1 + c2 Schalten/Dimmen, offset (-50 % bis +50 %) Nachlaufzeit:deaktiviert/30 Sek./1 Min./12 Std. Lichtmes |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 109,30* | € 137,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 110,30* | € 137,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 112,98* | € 142,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 114,60* | € 142,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4981 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 115,40* | € 144,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4981 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4981 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4981 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|