Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KATH Hausanschluss- VOS 29/RA-1G 2.0 verstärker,5-65/85-1006MHz,Rückkanal a/p


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KATH Hausanschluss- VOS 29/RA-1G 2.0 verstärker,5-65/85-1006MHz,Rückkanal a/p
KATH Hausanschluss- VOS 29/RA-1G 2.0 verstärker,5-65/85-1006MHz,Rückkanal a/p
Artikel-Nr.:
     4981-6916300
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     209500006
EAN/GTIN:
     4063242002733
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker
Hausanschluss-Verstärker - 5-65/85-1006 MHz - Rückweg aktiv/passiv - Verstärker:30 dB - Pegelsteller 18 dB - Entzerrer 15 dB - Betriebspegel (60 dB CTB/CSO) 96 dB V - Hausanschluss-Verstärker für moderne HFC-Netze bis 1 GHz - Komplettgerät mit Vorwärts-Verstärker, Rückweg- Verstärker, Diplexer, Stellglieder und Netzteil - Gussgehäuse mit F-Anschlüssen - LED als Betriebsanzeige - Fest eingebauter, einstellbarer Dämpfungssteller (Vorwärts- und Rückweg, Lieferzustand Rückweg:max. Dämpfung) - Fest eingebauter, einstellbarer Entzerrer (Vorwärtsweg) - Integrierter Rückweg 5-65 MHz aktiv - Erfüllen:EN 60728-11, EN 50083-2 und EN 60065 - Für die Innenmontage - Eingebautes hocheffizientes Schaltnetzteil - Interstage-Entzerrer mit Steckbrücken zuschaltbar (6 dB Preemphase) - Vodafone-/KDG-Freigabe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 62,17*
€ 81,07*
€ 3,50*
ab € 65,33*
€ 85,09*
Lager 4981
33
€ 4,95*
ab € 65,34*
€ 85,11*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 66,79*
€ 86,81*
€ 5,46*
ab € 67,08*
€ 87,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Axing
BVS01369N
ab € 33,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.