Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Video, TV
>
TV-Geräte
>
Empfangstechnik
>
Antennen
>
Antennenmast
>
Alu-Dachziegel
>
Artikel
Fuba MAZ 800 R Aluminium-Dachziegel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-9047755
Hersteller:
Fuba
Herst.-Nr.:
29440132
EAN/GTIN:
4050414005241
Suchbegriffe:
Alu-Dachziegel
Aluminiumdachziegel
Antennendurchführung
Antennendurchgang
Der Fuba MAZ 800 R ist ein Aluminium-Dachziegel zur Abdichtung der Antennenmastdurchführung bei einer Dachmontage. Damit die Koaxialkabel der Antenne optimal unter das Dach geführt werden können, hat der Fuba MAZ 800 R an der Vorderseite der Mastdurchführung einen Kabeleinführungstunnel. Er ist sowohl für Dachsparrenhalter als auch für Antennenstandrohre bis zu einem Mastdurchmesser von 60 mm geeignet. Durch das weiche Material kann der Aluminium-Dachziegel optimal an die verwendeten Dachziegel angepasst werden. Für optimale Abdichtung zwischen dem MAZ 800 R und den Dachziegeln sind am unteren Rand sowie an den Seitenrändern stark klebende, selbstverschweißende Bänder auf Butylkautschuk-Basis angebracht. -für Antennenrohre bis 60 mm Durchmesser -umweltfreundlich, da schwermetallfrei -für Dachneigung bis 56o -mit Möglichkeit zur Kabeleinführung
... >
Antennen
>
Antennen-Zub.allgem.
>
Mast/-Zubeh/Wandhalt
Weitere Suchbegriffe:
Dachpfanne
,
Dachziegel
,
Frankfurter Pfanne
,
alu dachziegel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,95*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen