Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bade-/ Saunatuch - Serie LISSABON - navy - 100 x 180 cm - Baumwolle - 200000-9-51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bade-/ Saunatuch - Serie LISSABON - navy - 100 x 180 cm - Baumwolle - 200000-9-51
Bade-/ Saunatuch - Serie LISSABON - navy - 100 x 180 cm - Baumwolle - 200000-9-51
Artikel-Nr.:
     49YEK-200000-9-51-D
Hersteller:
     Gözze
Herst.-Nr.:
     200000-9-51-D
EAN/GTIN:
     4021626414176
Suchbegriffe:
Badehandtuch
Badelaken
Badetuch
Duschhandtuch

Bade-/ Saunatuch - Serie LISSABON - navy - Abm. 100 x 180 cm - Baumwolle

  • Bade-/ Saunatuch
  • Uni-Frottier
  • mit einer ca. 12 cm breiten, kurzflorigen Bordüre - ideal zum Besticken
  • 100% hochwertige Baumwolle
  • 4-seitig gesäumt
  • Gewicht: 440 g/m²
  • DIESER ARTIKEL IST VON DER RÜCKGABE AUSGESCHLOSSEN.
  • Baumwolle
  • navy
  • Länge x Breite 100 x 180 cm
  • Serie LISSABON
  • 60°C waschbar, nicht bügeln, nicht chemisch reinigen, nicht bleichen, Trommeltrocknen (niedr. Temp.)
Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Farbe:
navy
Abm.:
100 x 180 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.