Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bademantel - Kimono - Serie NEAPEL - weiß - M - Baumwolle - 2400-00-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bademantel - Kimono - Serie NEAPEL - weiß - M - Baumwolle - 2400-00-2
Bademantel - Kimono - Serie NEAPEL - weiß - M - Baumwolle - 2400-00-2
Artikel-Nr.:
     49YEK-2400-00-2-D
Hersteller:
     Gözze
Herst.-Nr.:
     2400-00-2-D
EAN/GTIN:
     4021626111938
Suchbegriffe:
Bade-Mantel
Bademantel
Sauna-Mantel
Saunamantel

Bademantel - Kimono - Serie NEAPEL - weiß - M - Baumwolle

  • Bademantel
  • Kimono
  • mit Bindegürtel
  • 2 aufgesetzte Taschen
  • 100% Baumwolle
  • hochwertige Waffelpiqué-Qualität
  • mit hervorragendem Tragekomfort
  • Länge 125 cm
  • Gewicht: 250 g/m²
  • DIESER ARTIKEL IST VON DER RÜCKGABE AUSGESCHLOSSEN.
  • Baumwolle
  • weiß
  • M
  • Serie NEAPEL
  • 60°C waschbar, nicht bügeln, nicht chemisch reinigen, Bleichen mit Chlor, Bleichen mit Sauerstoff, Trommeltrocknen (niedr. Temp.)
Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Farbe:
weiß
Größe:
M
Weitere Suchbegriffe: bademantel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.