Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bettläufer - Serie DALLAS - bordeaux - 65 x 150 cm - Polyester - 3710-33-0615


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bettläufer - Serie DALLAS - bordeaux - 65 x 150 cm - Polyester - 3710-33-0615
Bettläufer - Serie DALLAS - bordeaux - 65 x 150 cm - Polyester - 3710-33-0615
Artikel-Nr.:
     49YEK-3710-33-0615-D
Hersteller:
     Gözze
Herst.-Nr.:
     3710-33-0615-D
EAN/GTIN:
     4021626159022
Suchbegriffe:
Bettläufer
Bettschal

Bettläufer - Serie DALLAS - bordeaux - Abm. 65 x 150 cm - Polyester

  • Bettläufer
  • Uni-Struktur in elegant changierender Optik
  • 100% Polyester
  • doppellagig, mit Biese
  • ca. Abmessung nach der Wäsche
  • Gewicht: 470 g/m²
  • DIESER ARTIKEL IST VON DER RÜCKGABE AUSGESCHLOSSEN.
  • Polyester
  • bordeaux
  • Länge x Breite 65 x 150 cm
  • Serie DALLAS
  • 40°C waschbar, bügeln (geringe Temp.), nicht bleichen, Reinigen mit Perchlorethylen, nicht im Trommeltrockner trocknen
Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Farbe:
bordeaux
Abm.:
65 x 150 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.