Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grubentuch - 3er-Pack - silber - 50 x 100 cm - Baumwolle - 60305-90-3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Grubentuch - 3er-Pack - silber - 50 x 100 cm - Baumwolle - 60305-90-3
Grubentuch - 3er-Pack - silber - 50 x 100 cm - Baumwolle - 60305-90-3
Artikel-Nr.:
     49YEK-60305-90-3-D
Hersteller:
     Gözze
Herst.-Nr.:
     60305-90-3-D
EAN/GTIN:
     4021626065897
Suchbegriffe:
Geschirr-Handtuch
Geschirr-Tuch
Geschirrhandtuch
Geschirrtuch

Grubentuch - 3er-Pack - silber - Abm. 50 x 100 cm - Baumwolle

  • Grubentuch
  • 3er-Pack
  • kariert
  • 100% Baumwolle
  • Aufmachung: mit Fotoeinleger im Polybeutel
  • Verpackungseinheit: 36 x 3er (auch als Einzelpackung möglich)
  • Gewicht: 110 g
  • DIESER ARTIKEL IST VON DER RÜCKGABE AUSGESCHLOSSEN.
  • Baumwolle
  • silber
  • Länge x Breite 50 x 100 cm
  • 95°C waschbar, nicht chemisch reinigen, bügeln (hohe Temp.), nicht bleichen, Trommeltrocknen (niedr. Temp.)
Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Farbe:
silber
Abm.:
50 x 100 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,84667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,85*
€ 10,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,49*
€ 10,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,63*
€ 9,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,43*
€ 8,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,15*
€ 8,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,54*
€ 6,59
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.