Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4AAS9-12329X114040 Herst.-Nr.: 12329X114040 EAN/GTIN: 810070368142 |
| | |
|
| | |
| Urban Armor Gear Metropolis SE robuste stoßresistente Schutzhülle für das Apple iPad Air 10,9" (2022 & 2020) & iPad Pro (2022 - 2018) P/N: 12329X114040 Farbe: Schwarz Die Metropolis SE-Serie zeichnet sich durch eine schlanke Silhouette aus und bietet Ihrem Tablet einen 360-Grad-Schutz. Eine moderne Ästhetik gepaart mit einem weichen, stoßfesten Kern, der Ihr Tablet vor Stürzen schützt. Komplett mit einer vielseitigen, glatten Folio-Hülle, die sich auch als Ständer verwenden lässt. Funktionalität und Schutz in perfekter Harmonie. Features: - Extrem robuste Schutzschale mit stoßfestem, weichen Innen-Kern
- Die Frontklappe unterstützt die "Wake-/Sleep"-Funktion und kann als Standfunktion genutzt werden
- Voll kompatibel mit der induktiven Aufladung und der magnetischen Befestigung des Pencil 2 am iPad
- Praktischer Magnetverschluss für den sicheren Transport
- Uneingeschränkter Zugriff auf alle Tasten, Anschlüsse, die Kamera und den Touchscreen
- Geeignet für medizinischen Einsatz (Zertifiziert und getestet - 168 Stunden Test mit Desinfektionsmitteln)
- Kompatibel mit dem UAG Schultergurt
- Erfüllt die Falltest-Standards des US Militärs (MIL STD 810G 516.6)
Kompatibilität:Apple iPad Air 10,9" (5. Generation 2022, 4. Generation 2020), iPad Pro 11" (4. Generation 2022, 3. Generation 2021, 2. Generation 2020, 1. Generation 2018) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4AAS9 | | | | | | € 8,00* | ab € 30,43* | € 41,76* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 36,45* | € 60,13* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 44,07* | € 60,14* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 63,17* | € 83,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4AAS9 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4AAS9 | | Versand: Lager 4AAS9 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4AAS9 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|