Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4AAS9-12339X115555 Herst.-Nr.: 12339X115555 EAN/GTIN: 810070368173 |
| | |
|
| | |
| Urban Armor Gear Metropolis SE robuste stoßresistente Schutzhülle für das Apple iPad 10,9“ (2022) P/N: 12339X115555 Farbe: Mallard (Blau) Die elegante Schutzlösung mit schützender Displayklappe von Urban Armor Gear bietet einen nach Militärstandards getesteten Schutz gegen Stürze und Stöße. Features: - Extrem robuste Schutzschale mit stoßfestem, weichen Innen-Kern
- Die Frontklappe unterstützt die "Wake-/Sleep"-Funktion und kann als Standfunktion (verschiedene Positionen möglich) genutzt werden
- Wasserabweisendenes, griffiges Außenmaterial und Mikrofaser-Innenfutter
- Praktischer Magnetverschluss für den sicheren Transport
- Der erhöhte Rand schützt das Display vor Kratzern und Beschädigungen
- Integrierter Stifthalter für den Apple Pencil
- Kompatibel mit dem UAG Schultergurt
- Uneingeschränkter Zugriff auf alle Tasten, Anschlüsse, die Kamera und den Touchscreen
- Geeignet für medizinischen Einsatz (Zertifiziert und getestet - 168 Stunden Test mit Desinfektionsmitteln)
- Erfüllt die Falltest-Standards des US Militärs (MIL STD 810G 516.6)
Kompatibilität:Apple iPad 10,9“ (10. Generation 2022) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4AAS9 | | | | | | € 8,00* | ab € 27,01* | € 36,93* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 33,92* | € 46,14* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 33,57* | € 46,14* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 41,92* | € 56,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,15* | € 59,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4AAS9 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4AAS9 | | Versand: Lager 4AAS9 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4AAS9 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|