Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4AAS9-s31 s Herst.-Nr.: s31 s EAN/GTIN: 4260258610314 |
| | |
|
| | |
| smart things sDock Fix A8" Wandhalterung für Apple iPad mini (2021) P/N: s31 s Farbe: Silber Made in Germany.
Abschließbare Wandhalterung für permanente iPad-Installationen. Sehr flach, nur 12mm. An den Längsseiten des iPads befindet sich kein zusätzlicher Rahmen. Das ist optisch sehr vorteilhaft, außerdem sind dadurch alle Bedienelemente und andere Funktionen (z.B. Mikrofon) optimal zugänglich. Das bestechend schlichte und elegante Design des sDock Fix unterstreicht damit die elegante und klassische Optik des iPads. Die optional erhältliche Unterputz-Stromversorgung sCharge bietet dazu eine unsichtbare und permanente Kabellösung. Features: - Front- und Basisplatte aus eloxiertem Alumnium, alle anderen Teile aus hochwertigen, teilweise verstärkten Kunststoffen
- Abmessungen: 254 x 134,8 x 12 mm (H x B x T)
- Lieferumfang: sDock Fix, Steckschloss mit 2 Schlüsseln, Silikon-Pads zum Ausgleich der verschiedenen iPad-Stärken, Unterlegscheiben, Klebefolie Glassandstrahleffekt zur Montage auf Glaswand, (eine Stromversorgung ist nicht im Lieferumfang enthalten)
Kompatibilität:Apple iPad mini (6. Generation 2021) Weitere Informationen: | | Markenkompatibilität: | Apple | Kompatibilität: | iPad mini 6, Display 8.3" (2021) | Material: | Aluminium | Produktfarbe: | Silber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4AAS9 | | | | | | € 8,00* | ab € 157,25* | € 162,61* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 203,28* | € 281,66* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 274,77* | € 281,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4AAS9 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4AAS9 | | Versand: Lager 4AAS9 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4AAS9 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|