Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Service Krawatte, Halstuch, Binder für Gastronomie, Service, Küche, Farbe royal blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freigestellt
Freigestellt
Artikel-Nr.:
     4ABX5-1072030
Hersteller:
     Exner
Herst.-Nr.:
     1072030
EAN/GTIN:
     4251143900979
Suchbegriffe:
Halstuch
Krawatte
Krawatten
Servicekrawatte
Servicekrawatte in Einheitsgröße, Gesamtlänge 92,5 cm, Breite 5 cm, vorgebunden. Aus 100% Baumwolle ca. 230 g/m² bzw. Baumwoll- Mischgewebe, ca. 220 g/m² erhältlich.
Weitere Informationen:
Farbe:
royal blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.