| |
|
| Artikel-Nr.: 4ABX5-1222040 Herst.-Nr.: 1222040 EAN/GTIN: 4251143959410 |
| |
|
| | |
| Kinder Latz-Schürze mit durchgehenden, seitl. Bindebändern, Nackenbandand mit 5 Druckknöpfen verstellbar, aufgesetzte Tasche rechts, B 12 x H 14 cm, aus Baumwolle in weiß, aus Mischgewebe in 6 Farben Weitere Informationen: | | Breite: | 40 cm | Höhe: | 60 cm | Farbe: | rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malschürze, Werkschürze, kinderschürze rot, bastelschürze, exner latzschürze, Schürze, Schuerze, Vorbinder, Bistro, Café, Restaurant, Küche |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,98* | € 9,23* | | | | Lager 4ABX5 | | | | | | € 5,50* | ab € 5,41* | € 9,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4ABX5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4ABX5 | | Versand: Lager 4ABX5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4ABX5 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|