| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000307150 Herst.-Nr.: 12220/1221510- 26098 EAN/GTIN: 4251143959410 |
| |
|
| | |
| Stoffbänder | Verstellbares Halsband | Fünf Druckknöpfe | Tasche rechts (Breite: 12 cm / Höhe: 14 cm) | Breite: 40 cm / Länge: 60 cm Weitere Informationen: | | Größe: | 60 x 40 cm | Materialzusammensetzung: | 65% Polyester / 35% Baumwolle (White: 100% Baumwolle) | Gramatur: | 220 g/m² (White: 230 g/m²) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 95JCC | | | | | | € 5,99* | ab € 5,98* | € 9,23* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 5,41* | € 9,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 95JCC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 95JCC | | Versand: Lager 95JCC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|