Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlupf-Kasack Unisex, hochgeschlossen, Farbe weiß, Göße 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freigestellt
Freigestellt
Artikel-Nr.:
     4ABX5-29928104XL
Hersteller:
     Exner
Herst.-Nr.:
     29928104XL
EAN/GTIN:
     4251143986263
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
Schlupfjacke
Schlupf-Kasack, gerade geschnitten mit hohem V-Ausschnitt, Ausschnitt mit einem innen liegenden Druckknopf, 1 aufgesetzten Brust-Tasche und 2 Seiten-Taschen. Gefertigt aus atmungsaktivem und samtweichen Baumwoll-Mischgewebe, oder widerstandsfähiger Baumwoll-Polyestermischung, mit Seitenschlitzen. Rückenlänge bei, Größe M ca. 72 cm 50% Baumwolle 50% Polyester, ca. 210 g/m² oder 65% Polyester 35% Baumwolle, ca. 220 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
4XL
Weitere Suchbegriffe: Schlupfkasack, Schlupfkasak, kasack weiß, kasack, Medizin, Pflege, Klinik, Ambulant, Reinigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.