Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saunatuch 70 x 200 cm Farbe weiß, 1 VE = 5 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Freigestellt
Freigestellt
Artikel-Nr.:
     4ABX5-7728810
Hersteller:
     Exner
Herst.-Nr.:
     7728810
EAN/GTIN:
     4251143966241
Suchbegriffe:
Badehandtuch
Badelaken
Badetuch
Duschhandtuch
Breite 70 x Länge 200 cm, 1 VE = 10 Stück, 100% Baumwolle, 470 g/m² Trocknergeeignet, waschbar bis 95 °C.
Weitere Informationen:
Breite:
70 cm
Höhe:
200 cm
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Duschtuch, Massagehandtuch, Massagetuch, Saunahandtuch, Saunatuch, Strandtuch, badehandtuch, Frottierware, Hotelbedarf, Handtuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 5 Stück (ab € 4,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 35,68*
€ 42,46
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 35,28*
€ 41,98
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 32,52*
€ 38,70
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 30,66*
€ 36,49
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 30,18*
€ 35,91
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 29,25*
€ 34,81
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 27,72*
€ 32,99
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 22,45*
€ 26,72
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.