Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Drahtseil D.5,0mm L.100m 6 x 12+1 FE Bruchkraft 9,19 kN Stahl,verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-1000134016
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7000637
EAN/GTIN:
     9002546308146
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil 100m
verzinkt
Weitere Informationen:
Ø:
5,0 mm
Länge:
100 m
Konstruktion:
6 x 12 + 1 FE
Mindestbruchkraft:
9,19 kN
Material:
Stahl, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, drahtseil ø5mm, Drahtseile, Litzendraht, Litzendrähte, Litzenseile
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 5,99*
ab € 62,67*
€ 78,88*
Lager 4BULW
5
€ 5,59*
ab € 62,75*
€ 78,96*
2 Tage
6
€ 4,99*
ab € 64,28*
€ 80,79*
€ 5,95*
ab € 65,14*
€ 84,41*
5 Tage
6
€ 5,99*
ab € 65,73*
€ 84,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
7000634
ab € 51,34*
Ähnlich
k.A.
7000640
ab € 84,14*
Ähnlich
k.A.
7000635
ab € 52,32*
Ähnlich
k.A.
7000636
ab € 69,08*
Ähnlich
k.A.
7000638
ab € 88,33*
Ähnlich
k.A.
7001899
ab € 77,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.