Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrückerlochteil 104 Z Alu.F1/naturf.4-KT.8mm DIN L/R EDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000200003
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1104/0809/01
EAN/GTIN:
     4006632098374
Suchbegriffe:
Aluminium-Vierkantstab
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
für Rosetten und Schilder geeignet · DIN links / rechts
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Vierkant:
8 mm
Drückerlänge:
130 mm
Befestigungssystem:
Stabilstift
Drückertiefe:
54 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Farb-Nr.:
F1
Modell:
104 Z
Marke:
EDI
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
54
1
€ 5,99*
ab € 3,57*
€ 5,33*
1 Tag
83
1
€ 6,95*
ab € 3,67*
€ 5,36*
1 Tag
73
1
€ 4,99*
ab € 3,63*
€ 5,39*
1 Tag
83
15
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 5,40*
Lager 4BULW
52
1
€ 5,59*
ab € 3,85*
€ 5,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erich Dieckmann
1104/0808/01
ab € 7,20*
Ähnlich
Erich Dieckmann
1125/0808/01
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.