Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profiltürgarnitur Kronos 1300/0035 Alu.F1 PZ EDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000200026
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1300/0035/01
EAN/GTIN:
     4006632178168
Suchbegriffe:
Profiltürbeschlag
Profiltür-Drückergarnituren
Rahmentürbeschlag
Rahmentür-Drückergarnituren
Drückergarnitur für Rahmentüren · Entfernung 92 mm · Vierkant 8 mm · PZ-gelocht · Drücker fest-drehbar gelagert · innen mit Hochhaltefeder · Clipschildtechnik auf Druckgussunterkonstruktion · Stärke 10 mm · Höhe 245 mm · Breite 36 mm · Verschraubung von innen nach außen · unsichtbar verschraubt · DIN links / rechts · Lieferung ohne Stift und Schrauben Weitere technische Eigenschaften: · Ergänzung: Lieferung ohne Stift und Schrauben · Zylinderabdeckung: ohne ZA · Norm: DIN 1906 · Lagerung: fest/drehbar
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Lochung:
PZ
Breite:
36 mm
Länge:
245 mm
Schildstärke:
10 mm
Form:
abgerundet
Ausführung:
Drückergarnitur
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Farb-Nr.:
F1
Modell:
Kronos 1300/0035
Entfernung:
92 mm
Vierkant:
8 mm
Marke:
EDI
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
10
1
€ 5,59*
ab € 28,69*
€ 35,04*
2 Tage
14
1
€ 7,99*
ab € 26,30*
€ 35,25*
7 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 26,33*
€ 36,06*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 27,32*
€ 36,26*
1
€ 5,95*
ab € 26,85*
€ 36,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erich Dieckmann
1300/0035/12
ab € 26,44*
Ähnlich
Erich Dieckmann
1300/2035/01
ab € 27,86*
Ähnlich
Erich Dieckmann
1300/2035/12
ab € 27,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.