Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profiltürgarnitur Kronos 1300/0035 Aluminium F1 PZ EDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000200026
Hersteller:
     Dieckmann
Herst.-Nr.:
     1300/0035/01
EAN/GTIN:
     4006632178168
Suchbegriffe:
Profiltür-Garnituren
Rahmentür-Drückergarnituren

Profiltürgarnitur Kronos 1300/0035 Aluminium F1 PZ EDI


Drückergarnitur für Rahmentüren/Haustüren · Entfernung 92 mm · Vierkant 8 mm · PZ-gelocht · Drücker fest-drehbar gelagert · innen mit Hochhaltefeder · Clipschildtechnik auf Druckgussunterkonstruktion · Stärke 10 mm · Höhe 245 mm · Breite 36 mm · Verschraubung von innen nach außen · unsichtbar verschraubt · Lieferung ohne Stift und Schrauben ·
Weitere technische Eigenschaften Ergänzung: Lieferung ohne Stift und Schrauben · Zylinderabdeckung: ohne ZA · Norm: DIN 1906 · Lagerung: fest/drehbar
Weitere Informationen:
Breite:
36 mm
Länge:
245 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 5,59*
ab € 28,69*
€ 35,04*
Lager 7051
14
1
€ 7,99*
ab € 26,30*
€ 35,25*
7 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 26,33*
€ 36,06*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 27,32*
€ 36,26*
1
€ 5,95*
ab € 26,85*
€ 36,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erich Dieckmann
1300/0035/12
ab € 26,44*
Ähnlich
Erich Dieckmann
1300/2035/01
ab € 27,86*
Ähnlich
Erich Dieckmann
1300/2035/12
ab € 27,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.