Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torband 135x136x101mm STA roh GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000200574
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     411350
EAN/GTIN:
     4004338411350
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Torband
Torscharnier
in drei Ebenen verstellbar · bestehend aus U-Bügel mit zwei Langlöchern zum Anschrauben an Pfosten · gebogener Anschweißlasche und zwei Gewindestangen · Anschweißlasche Material: Stahl roh · restliche Teile Oberfläche: feuerverzinkt zum Anschweißen Weitere technische Eigenschaften: · Maß c: 101mm · Maß a: 135mm · Maß b: 136mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
roh
Gewinde:
M16
max. Belastung:
300 kg
Langloch Ø:
11 x 35 mm
Material:
Stahl
Marke:
GAH
Weitere Suchbegriffe: torband gah, torband, Anschweißbänder
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 13,75*
€ 17,95*
2 Tage
27
1
€ 5,45*
ab € 14,94*
€ 19,60*
4 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 15,05*
€ 19,67*
2 Tage
27
4
Frei Haus
ab € 15,01*
€ 21,30*
Lager 4BULW
19
1
€ 5,59*
ab € 17,39*
€ 21,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alberts Deutschland
411404
ab € 3,42*
Sonstiges
GAH ALBERTS
411374
ab € 10,66*
Sonstiges
GAH ALBERTS
411398
ab € 16,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.