Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torband f.180°Öffnung,Ebenen verstellb.,feuervz.,z.Anschw.,M16,Belast.max.300kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Torband f.180°Öffnung,Ebenen verstellb.,feuervz.,z.Anschw.,M16,Belast.max.300kg
Torband f.180°Öffnung,Ebenen verstellb.,feuervz.,z.Anschw.,M16,Belast.max.300kg
Torband f.180°Öffnung,Ebenen verstellb.,feuervz.,z.Anschw.,M16,Belast.max.300kg
Artikel-Nr.:
     709-411350
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     411350
EAN/GTIN:
     4004338411350
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Torband
Torscharnier
Torband für 180° Öffnung, in drei Ebenen verstellbar, Material: Anschweißlasche: Stahl roh, Oberfläche: restliche Teile: feuerverzinkt, Breite Anschweißbügel: 38 mm, Abstand Mitte Bolzen - Ende Anschweißlasche: 135 mm, Höhe Anschweißbügel: 101 mm, Höhe Anschweißlasche: 136 mm, Gewinde: M16, Belastung max.: 300 kg, Anzahl Löcher: 2, Loch: 35 x 11 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß d 1 Bedeutung:
Höhe Anschweißlasche
Maß d 1:
136 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Höhe Anschweißbügel
Maß c 1:
101 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Abstand Mitte Bolzen - Ende Anschweißlasche
Maß b 1:
135 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite Anschweißbügel
Maß a 1:
38 mm
Loch Länge 1:
35 mm
Loch Breite 1:
11 mm
Lagerhaltung:
J
Gewinde:
M16
Gewicht pro PE (kg):
1.9 kg
Belastung max.:
300 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
41135 0
Anzahl Löcher 1:
2
Weitere Suchbegriffe: torband gah, torband
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 13,68*
€ 17,84*
4 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 14,92*
€ 19,55*
2 Tage
19
1
€ 5,45*
ab € 15,11*
€ 19,65*
2 Tage
19
4
Frei Haus
ab € 15,10*
€ 21,34*
2 Tage
14
1
€ 5,59*
ab € 16,62*
€ 21,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alberts Deutschland
411404
ab € 3,41*
Sonstiges
GAH ALBERTS
411374
ab € 10,65*
Sonstiges
GAH ALBERTS
411398
ab € 16,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.