Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrückerlochteil 111.23PBRLT Ku.99 reinweiß ma 4-KT.8mm DIN L/R HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000207771
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     111.23PBRLT 99
EAN/GTIN:
     4014885578154
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
Drückerlochteil in R-Technik · Türdrücker 111.23PBR in U-Form · aus Polyamid durchgängig eingefärbt · mit durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende · Durchmesser 23 mm, mit Ansatzführung und Rastnut · Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile · Vierkant 8 mm · DIN links / rechts · der Türdrücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040 · Edition matt
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
99 reinweiß matt
Vierkant:
8 mm
Drückerlänge:
150 mm
Befestigungssystem:
Standardstift
Drückertiefe:
67 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Farb-Nr.:
99 matt
Modell:
111.23PBRLT 99
Marke:
HEWI
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 23,82*
€ 32,21*
1 Tag
4
1
€ 5,45*
ab € 23,99*
€ 32,35*
1 Tag
4
2
Frei Haus
ab € 24,08*
€ 34,95*
Lager 4BULW
3
1
€ 5,59*
ab € 26,27*
€ 35,40*
12 Tage
579
1
€ 6,99*
ab € 28,19*
€ 37,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
111.23PBRLT 90
ab € 24,06*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
111.23PBRLT 92
ab € 24,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.