Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrückerlochteil Paris 138 Alu.F2/neusilberfarbig 4-KT.8mm DIN L/R HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000209771
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3364766
EAN/GTIN:
     4012789111354
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
für Innentüren · Verbindung: für HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift · Bund: für Lagerung lose
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F2 / neusilberfarbig
Vierkant:
8 mm
Drückerlänge:
134 mm
Befestigungssystem:
Schnellstiftverbindung
Drückertiefe:
65 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Farb-Nr.:
F2
Modell:
Paris 138
Marke:
HOPPE
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
€ 5,49*
ab € 6,96*
€ 8,34*
3 Tage
15
€ 5,99*
ab € 6,12*
€ 8,70*
1 Tag
20
€ 6,95*
ab € 6,23*
€ 8,74*
1 Tag
20
€ 4,99*
ab € 6,13*
€ 8,74*
Lager 4BULW
14
€ 5,59*
ab € 6,74*
€ 9,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.