Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussstulp Multisafe MA F-St.20mm L.1177mm Fuhr Silver FUHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000250284
Hersteller:
     Carl Fuhr
Herst.-Nr.:
     MAB201177X
EAN/GTIN:
     4033449174168
Suchbegriffe:
Bolzenriegel
Gendelriegel
Grendelriegel
MFV-Schloss
1 Bolzenriegel · Länge 1177 mm · Nussmitte bis Bolzen unten= 483 - 850 mm, oben 515 -882 mm oben & unten jeweils 520mm kürzbar Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 1177mm
Weitere Informationen:
Stulp:
Flachstulp
Stulpbreite:
20 mm
Material:
Fuhr Silver
Marke:
FUHR
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachverriegelungsschloss, mehrfachverriegelungsschloss fuhr, mfv schloss, Anschlussstulpen, Mehrfachverriegelungen, Multisafe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
55
1
€ 5,99*
ab € 14,30*
€ 19,50*
3 Tage
68
1
€ 5,49*
ab € 14,50*
€ 19,59*
3 Tage
74
1
€ 4,99*
ab € 14,72*
€ 20,18*
2 Tage
91
1
€ 5,45*
ab € 15,48*
€ 20,95*
Lager 4BULW
55
1
€ 5,59*
ab € 15,90*
€ 21,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carl Fuhr
VM5R6520
ab € 57,15*
Zubehör
Carl Fuhr
VM5R6545
ab € 109,48*
Zubehör
Carl Fuhr
VM5RM33526X
ab € 18,30*
Zubehör
Carl Fuhr
MV0200S
ab € 7,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.