Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrückerlochteil London 113 Alu.F2/neusilberfarbig 4-KT.8mm DIN L/R HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000252121
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     829446
EAN/GTIN:
     4012789267785
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
mit Profilstift-Verbindung · Drückerlänge 120 mm · Drückertiefe 52 mm · · DIN links / rechts
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F2 / neusilberfarbig
Vierkant:
8 mm
Drückerlänge:
120 mm
Befestigungssystem:
Stabilstift
Drückertiefe:
54 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Farb-Nr.:
F2
Modell:
London 113
Marke:
HOPPE
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
69
1
€ 5,49*
ab € 2,97*
€ 3,43*
1 Tag
72
1
€ 4,99*
ab € 2,47*
€ 3,48*
1 Tag
77
1
€ 6,95*
ab € 2,63*
€ 3,65*
1 Tag
77
25
Frei Haus
ab € 2,61*
€ 3,67*
Lager 4BULW
54
1
€ 5,59*
ab € 2,82*
€ 3,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
651337
ab € 2,45*
Ähnlich
Hoppe
550180
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.