Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrückerlochteil London 113 Alu.F1/naturf.4-KT.8mm DIN L/R HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000252123
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     651337
EAN/GTIN:
     4012789267778
Suchbegriffe:
Aluminium-Vierkantstab
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
mit Profilstift-Verbindung · Drückerlänge 120 mm · Drückertiefe 52 mm · · DIN links / rechts
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Vierkant:
8 mm
Drückerlänge:
120 mm
Befestigungssystem:
Stabilstift
Drückertiefe:
54 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Farb-Nr.:
F1
Modell:
London 113
Marke:
HOPPE
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
191
1
€ 5,49*
ab € 2,97*
€ 3,43*
1 Tag
212
1
€ 4,99*
ab € 2,45*
€ 3,51*
1 Tag
215
1
€ 6,95*
ab € 2,62*
€ 3,68*
1 Tag
215
25
Frei Haus
ab € 2,60*
€ 3,69*
Lager 4BULW
149
1
€ 5,59*
ab € 2,81*
€ 3,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
829446
ab € 2,47*
Ähnlich
Hoppe
553709
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.