Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzschildpaar 202KP Alu.F2 BB HOPPE


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000252131
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3105369
EAN/GTIN:
     4012789385038
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
für Zimmertüren · Schilder sichtbar verschraubt · Schild: Länge 165 mm, Breite 42 mm · Befestigung mit beiliegenden Hülsenschrauben
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F2 / neusilberfarbig
Lochung:
BB
Entfernung:
72 mm
Breite:
42 mm
Länge:
165 mm
Schildstärke:
7 mm
Befestigungsart:
sichtbare Befestigung
Farbe:
F2
passend für:
Standard-Drücker
Marke:
HOPPE
Weitere Suchbegriffe: Bad-Kurzschild, Knopfkurzschild, Kurzschild, Zimmertür-Kurzschild, Zimmertürkurzschild, hoppe kurzschild bb, bad kurzschild, hoppe kurzschild, Drückergranitur, Knopfbeschlag, Kurzschilder, Türbeschlag, Wechselgarnitur, Zimmertürbeschlag
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
1
€ 5,49*
ab € 3,28*
€ 4,74*
2 Tage
21
1
€ 4,99*
ab € 3,38*
€ 4,78*
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 3,79*
€ 5,31*
Lager 4BULW
15
1
€ 5,59*
ab € 3,86*
€ 5,33*
1 Tag
21
1
€ 7,99*
ab € 3,95*
€ 5,42*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,33*
€ 6,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,10*
€ 6,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,06*
€ 6,02
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,05*
€ 6,01
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,64*
€ 5,52
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,86*
€ 4,59
pro Paar
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hoppe
507634
ab € 5,91*
Sonstiges
Hoppe
507603
ab € 5,92*
Sonstiges
Hoppe
550180
ab € 4,74*
Sonstiges
Hoppe
553709
ab € 4,72*
Sonstiges
Hoppe
6031041
ab € 5,24*
Sonstiges
Hoppe
6168371
ab € 11,36*
Sonstiges
Hoppe
6168413
ab € 11,42*
Sonstiges
Hoppe
2799952
ab € 7,94*
Sonstiges
Hoppe
2799961
ab € 7,91*
Sonstiges
Hoppe
2799979
ab € 9,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.