Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleits.-TS TS 93 G Basic Normalmont.Bandgegeseite EN 2-5 weiß 9016 EN 2-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000255108
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     43030811
EAN/GTIN:
     4048442631259
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer innentür
Montage auf der Bandgegenseite · mit bewährter Easy Open cam action Technologie in Komplett-Verpackung mit Basic Gleitschiene (lackierte Endkappen) · Schließgeschwindigkeit, Endanschlag und Öffnungsdämpfung einstellbar · für Türblattmontage auf der Bandseite oder Bandgegenseite · Größe EN 2 - 5 · für rechts oder links angeschlagene Türen · nicht kombinierbar mit TS 93 System im Contur Design · Montageplatte mit universellem Lochgruppensystem · zugelassen zur Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren (Zertifikat auf Anforderung) · für allgemeine, schwere Innen- und Außentüren bis max. 1250 mm Breite · mechanische Sicherung der Abdeckhaube
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß 9016
Größe:
EN 2-5
Flügelbreite max.:
1250 mm
Länge:
275 mm
Gleitschienenlänge:
428 mm
Ausführung:
Standard
Gleitschienenhöhe:
20 mm
Tiefe:
53 mm
Höhe:
60 mm
Gleitschienentiefe:
31 mm
Modell:
TS 93 G Basic
Montageart:
Normalmontage Bandgegeseite
Marke:
DORMAKABA
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer weiß, Bodentürschließer, Gestängeschließer, Gleitschienenschließer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 7,99*
ab € 79,75*
€ 99,03*
1 Tag
5
€ 5,45*
ab € 125,65*
€ 153,07*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 127,00*
€ 153,76*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 127,49*
€ 154,62*
Lager 4BULW
5
€ 5,59*
ab € 129,01*
€ 157,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,19*
€ 187,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,09*
€ 184,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,52*
€ 175,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,15*
€ 165,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,01*
€ 153,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dormakaba
43020801
ab € 117,99*
Ähnlich
dormakaba
43020811
ab € 119,60*
Ähnlich
dormakaba
43030801
ab € 118,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.