Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normalgestänge weiß 9016 Stand.f.TS 71,TS 72,TS 73V u.TS 83 DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000255127
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     22002311
EAN/GTIN:
     4021226264256
Suchbegriffe:
Feststellarm
Normalgestänge
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Scherengestänge in Standardausführung zu TS 71, TS 72, TS 73V und TS 83 · Endschlag
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß 9016
Ausführung:
Standard
für Türbreite:
max. 1400 mm
passend für:
f. TS 71, TS 72, TS 73V u. TS 83
Marke:
DORMAKABA
Weitere Suchbegriffe: Türschließer, türschließer weiß, obentürschließer, türschließer dormakaba, Gestänge, Scherenarm, Scherengestänge
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
1
€ 4,95*
ab € 10,29*
€ 14,80*
1 Tag
28
1
€ 5,45*
ab € 11,12*
€ 14,90*
3 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 11,12*
€ 14,95*
1 Tag
28
5
Frei Haus
ab € 11,18*
€ 15,20*
Lager 4BULW
20
1
€ 5,59*
ab € 11,70*
€ 15,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
dormakaba
83001401
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.