Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralfedertürband Modell M STA verz.Gr.9 L.150mm eins.wirkend FRIDAVO


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000255437
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     136B
EAN/GTIN:
     4015912093626
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
fridavo pendeltürbänder
pendeltürband
nach DIN 18264 · einseitig wirkend Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: einseitig wirkend
Weitere Informationen:
Größe:
9
Länge:
150 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Belastungswert bis:
27 kg
Marke:
FRIDAVO
Weitere Suchbegriffe: pendeltürbänder einseitig, Bommerband, Bommerbänder, Pendeltürbänder, Spiralfeder-Türbänder
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
€ 5,99*
ab € 43,93*
€ 57,66*
Lager 4BULW
17
€ 5,59*
ab € 44,11*
€ 57,71*
6 Tage
25
€ 5,99*
ab € 43,29*
€ 58,32*
2 Tage
23
€ 4,99*
ab € 46,04*
€ 61,09*
€ 5,95*
ab € 46,72*
€ 63,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 57,71*
€ 68,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 57,24*
€ 68,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 54,18*
€ 64,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 52,42*
€ 62,38
pro Paar
ab 20 Paar
€ 49,92*
€ 59,40
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 44,11*
€ 52,49
pro Paar
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
130
ab € 19,62*
Ähnlich
Fritz Dannert
130
ab € 21,32*
Ähnlich
Fritz Dannert
130
ab € 23,88*
Ähnlich
Fritz Dannert
130
ab € 26,42*
Ähnlich
Fritz Dannert
136BB
ab € 27,70*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 52,36*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 71,64*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 29,51*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 32,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.