Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbohrband BAKA C 1-15 WF 3-tlg.vern.60kg DIN L/R HLT SIMONSWERK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000255706
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 080623 0 01507
EAN/GTIN:
     4015471011796
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
für Holztüren · 3-teilig · Rollenlänge 75 mm · Rollen-Ø 15 mm · DIN links / rechts verwendbar · wartungsfreie Gleitlagertechnik Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Holztüren
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
vernickelt
Rollen-Ø:
15 mm
Belastungswert bis:
60 kg
Rollenlänge:
75 mm
Ausführung:
3-teilig
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Marke:
SIMONSWERK
Weitere Suchbegriffe: einbohrband dreiteilig, einbohrband, simonswerk einbohrband, Einbohrbänder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
42
20
€ 5,59*
ab € 3,4651*
€ 4,4851*
3 Tage
45
20
Frei Haus
ab € 4,0522*
€ 5,173*
5 Tage
60
20
€ 5,99*
ab € 3,9387*
€ 5,1746*
2 Tage
54
20
€ 4,95*
ab € 4,053*
€ 5,213*
1 Tag
60
20
Frei Haus
ab € 4,07*
€ 5,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,4851*
€ 5,33727
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2751*
€ 5,08737
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,4651*
€ 4,12347
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 89,702* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 080533 0 11007
ab € 2,13*
Ähnlich
Simonswerk
5 080533 0 01507
ab € 2,6933*
Ähnlich
Simonswerk
5 080623 0 11007
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.