Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS-Set TS 4000 N/F EN 5-7 silber EN 5-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000256378
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     3000256378
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
geze türschließer silber
bestehend aus: Scheren-Türschließer TS 4000 obenliegender Zahntrieb-Türschließer · EN 1154 A · für Anschlagtüren bis 1600 mm Breite · für Rauch- und Feuerschutztüren (Montageplatte verwenden) · einstellbare Schließkraft im Größenbereich 5 - 7 · Optische Größenanzeige · regulierbare Öffnungsdämpfung · regulierbare, thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit · alle Funktionen von vorn einstellbar · Endschlageinstellung über Gestänge · Sicherheitsventil in Auf- und Zu-Richtung · für rechts und links angeschlagene Türen Feststellgestänge passend für TS 4000 + TS 2000 · mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung · Nicht für Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen! Montageplatte passend für TS 4000 / TS 5000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung bzw. für Brandschutztüren mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 A Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Komplettset
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Größe:
EN 5-7
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Feststellung:
mechanisch
Modell:
TS 4000 N/F EN 5-7
bestehend aus:
TS 4000 EN 7, Feststellgestänge, Montageplatte
Marke:
GEZE
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer geze, obentürschließer, Gleitschienenschließer, Türschließersets
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
unbekannt
€ 5,59*
ab € 191,81*
€ 208,05*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,61*
€ 211,81*
21 Tage
1
Frei Haus
ab € 177,05*
€ 211,84*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,89*
€ 212,76*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 177,56*
€ 217,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,05*
€ 247,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,36*
€ 233,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,81*
€ 228,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
3000256385
ab € 84,51*
Ähnlich
GEZE
3000256377
ab € 142,92*
Ähnlich
GEZE
3000256376
ab € 100,50*
Ähnlich
GEZE
3000256379
ab € 166,52*
Ähnlich
GEZE
3000256381
ab € 166,93*
Ähnlich
GEZE
3000256383
ab € 201,05*
Ähnlich
GEZE
3000256384
ab € 200,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.