Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Führungsrolle 85157 STA verz.Kunststoffrolle BETZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000256918
Hersteller:
     HBS-BETZ
Herst.-Nr.:
     85157
EAN/GTIN:
     4001425851570
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
schiebetürbeschlag
Wandwinkel Stahl verzinkt · Führungsrolle mit Gleitlagerung aus Polyamid · zum Anschrauben · verstellbarer Rollenabstand · mit Wandhalter Weitere technische Eigenschaften: · m: 100mm · Oberfläche: verzinkt · n: 160mm · l min: 32mm · a: 80,5mm · d: 20mm · Befestigungsart: zum Anschrauben · b: 40mm · l max: 90mm · s: 6mm · l: 254mm · Ø d: 20mm · h: 70mm
Weitere Informationen:
Modell:
85157
Ausführung:
mit Wandhalter
Gewinde:
M20
Typ:
Kunststoffrolle
Material:
Stahl
Ø D:
48 mm
Marke:
HBS-BETZ
Weitere Suchbegriffe: Führungen, Führungsrad, Führungsrollen, Gleitrollen, Laufrolle, Torführung, Torlaufrolle, Torrolle
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 26,81*
€ 36,14*
1 Tag
5
1
€ 5,45*
ab € 27,15*
€ 36,31*
Lager 4BULW
4
1
€ 5,59*
ab € 29,06*
€ 38,16*
1 Tag
5
2
Frei Haus
ab € 27,09*
€ 38,71*
1
€ 5,95*
ab € 31,20*
€ 42,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.