| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-3000265563 Herst.-Nr.: 5570016 EAN/GTIN: 4056705700161 |
| |
|
| | |
| Verschließen und Kennzeichnen in einem Arbeitsgang · mit 1-farbiger schwarzer Schrift · leise abrollend · reißfest und gut klebend Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 66m · Bandstärke: 0,052mm · Material: PP Weitere Informationen: | | Ausführung: | Empfindliche Elektrogeräte | Farbe: | rot | Breite: | 50 mm | Marke: | TRANSPAK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Verpackungshinweisband, Gefahrenmarkierungsband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, Packband mit Warnhinweisen, Warnklebeband für Pakete, pp-packband transpak, pp-klebeband, markierband rot, Klebeband, Klebebänder, Packbänder, Verpackungsband, Verpackungsklebebänder, Warnbänder |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 36 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 1,94* | € 2,61* | | | | Lager 4BULW | | | | 36 | | pro Rolle | € 5,59* | ab € 1,94* | € 2,62* | | | | | | 6 Tage | | | 36 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 1,90* | € 2,68* | | | | | 1 Tag | | | 36 | | pro Rolle | € 5,45* | ab € 2,01* | € 2,70* | | | | | 1 Tag | | | 36 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 1,98* | € 2,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen | Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 94,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|