Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließhaken L.82 B.25 S.2,5mm STA blau verz.ger.VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000272346
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000008025Z
EAN/GTIN:
     4003984160056
Suchbegriffe:
Gegenhaken
Schließhaken
vormann gegenhaken
schließhaken
Stahl · blau verzinkt · DIN 3133 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: blau verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Länge:
82 mm
Breite:
25 mm
Stärke:
2,5 mm
Material:
Stahl
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: Kistenverschluss, Kistenverschlüsse, Kistenverschlussschließhaken
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
318
25
€ 5,99*
ab € 0,2586*
€ 0,4194*
Lager 4BULW
298
25
€ 5,59*
ab € 0,2918*
€ 0,4718*
3 Tage
425
25
€ 4,99*
ab € 0,3231*
€ 0,4781*
3 Tage
383
25
€ 4,95*
ab € 0,3917*
€ 0,6917*
25
€ 5,90*
ab € 0,27*
€ 0,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4718*
€ 0,56144
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4118*
€ 0,49004
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3918*
€ 0,46624
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3618*
€ 0,43054
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3518*
€ 0,41864
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2918*
€ 0,34724
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 11,795* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.