Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann Schließhaken gerade Form C, Nr. 8025Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vormann Schließhaken gerade Form C, Nr. 8025Z
Vormann Schließhaken gerade Form C, Nr. 8025Z
Vormann Schließhaken gerade Form C, Nr. 8025Z
Vormann Schließhaken gerade Form C, Nr. 8025Z
Vormann Schließhaken gerade Form C, Nr. 8025Z
Vormann Schließhaken gerade Form C, Nr. 8025Z
Artikel-Nr.:
     5417F-165845
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     4003984160056
EAN/GTIN:
     4003984160056
Suchbegriffe:
Gegenhaken
Schließhaken
schließhaken
Gerade Schließhaken für Kistenverschlüsse

Hell verzinkt, zur Montage in einer Ebene, DIN 3133, Form G.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Lochzahl:
3
Werkstoffart:
Stahl
Hersteller:
Vormann
Schraubendurchmesser:
4
Länge:
82
Material:
Metall
Norm:
DIN 3133
Gewicht:
41,5
Höhe:
83 mm
Breite:
25 mm
Stärke:
2,5 mm
Oberfläche:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Schliesshaken gerade Form C Nr. 8025Z
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
693
25
€ 5,99*
ab € 0,2586*
€ 0,4094*
2 Tage
648
25
€ 5,59*
ab € 0,2918*
€ 0,4718*
2 Tage
925
25
€ 4,99*
ab € 0,3231*
€ 0,5281*
3 Tage
833
25
€ 5,49*
ab € 0,3917*
€ 0,6317*
Lager 5417
25
€ 5,90*
ab € 0,27*
€ 0,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 19,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.