Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellwinkel L.80x65mm B.20mm S.4mm STA blau verz.VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000272421
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000178080Z
EAN/GTIN:
     4003984200172
Suchbegriffe:
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
Verstellwinkel
vormann verstellwinkel
Stahl · blau verzinkt · Verstellloch senkrecht Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: blau verzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
80 x 65 mm
Breite:
20 mm
Stärke:
4 mm
Anzahl Löcher:
2 rund 1 oval
Ausführung:
Verstellloch senkrecht
Material:
Stahl
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: verstellwinkel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
20
€ 5,99*
ab € 0,2984*
€ 0,5992*
1
€ 5,90*
ab € 0,343*
€ 0,7189*
3 Tage
160
100
Frei Haus
ab € 0,5901*
€ 0,7817*
3 Tage
160
100
€ 5,90*
ab € 0,5927*
€ 0,7827*
Lager 4BULW
unbekannt
20
€ 5,59*
ab € 0,839*
€ 1,589*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,589*
€ 1,89091
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,139*
€ 1,35541
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,079*
€ 1,28401
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,009*
€ 1,20071
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,959*
€ 1,14121
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,839*
€ 0,99841
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 31,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.